Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind VenoTrain Business Women Kl.2 marine S pl. long Kompressionsstrümpfe


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627144
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     20881021500331
EAN/GTIN:
     4046445708008
Suchbegriffe:
Gummistrümpfe
Kompressionsstrümpfe
Bandagen Sport
Kompressions-Bekleidung
Langes Stehen oder Sitzen führt häufig zu schweren und geschwollenen Beinen und zu Krampfadern. Mit dem VenoTrain business Kompressionstrumpf kann effektiv vorgebeugt werden. Eine wohltuende Kompression verbessert die Durchblutung der Beinvenen. Ein spezieller Tragekomfort und ein angenehm frisches Fußklima wird durch einen speziellen Materialmix gewährleistet. VenoTrain business Women ein Kompressionstrumpf im dezenten Business-Look ist in zwei Kompressionsklassen erhältlich (1 und 2) für die medizinische Wirksamkeit nach RAL-Norm.
  • Größe S plus long
  • Farbe marine
  • Ausführung Women (Schuhgröße 36 - 41)
  • Fesselumfang 20 - 22 cm (schmalste Stelle)
  • Wadenumfang 34 - 40 cm
  • Länge long 40 - 46 cm
  • hochwertig mit klassisch-dezenter Rippstruktur
  • verstärkte Fußsohle
  • Timbrelle HighTech-Faser für anhaltend frisches Fußklima
  • innovativer Materialmix
  • Kompressionsklasse 2, 23 - 32 mmHg
  • einfaches Anlegen und perfekter Sitz aufgrund hochelastischem LYCRA soft und dem extrabreitem Abschlussbund
  • Baumwolle und Tactel-Sportfaser bieten erstklassigen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Größe:
Gr. S
Länge:
plus long
Material:
Kompressionsklasse 2
Farbe:
marine
Textilkennzeichen:
24% Elasthan, 5% Baumwolle
PZN:
10196010
Weitere Suchbegriffe: Kompressionsbekleidung, bauerfeind kompressionsstrümpfe, kompressionsstrümpfe, Strumpfhose, Kompressionsstrumpf, Kompression, Venenstrumpf, Venentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paar
ab 2 Paar
€ 51,24*
€ 60,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 49,43*
€ 58,82
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 45,95*
€ 54,68
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,96*
€ 46,36
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.