Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauerfeind GenuTrain® A3 Kniebandage Gr. 3, schwarz, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-627984
Hersteller:
     Bauerfeind
Herst.-Nr.:
     11041252070603
EAN/GTIN:
     4057532560478
Suchbegriffe:
Kniebandage
Kniegelenk Bandage
Kniegelenkbandage
Kniestütze

GenuTrain® A3

Die Kniebandage von Bauerfeind benutzt man zur Behandlung verschiedenster Arten von Kniebeschwerden z. B. bei Arthrose, gereiztem Kniegelenk, komplexem Knieschmerz oder Fehlstellung der Kniescheibe. Das Train-Gestrick zeichnet sich durch die medizinische Kompression und eine hohe Atmungsaktivität aus. GenuTrain® A3 wirkt mittels Wechseldruckmassage an den typischen Schmerzpunkten des Knies.

Produktinformationen zur Kniebandage

  • Größe 3
  • Farbe schwarz
  • Seite rechts
  • Umfang oben 42 - 51 cm
  • Umfang unten 32 - 35 cm
  • Material Train-Gestrick
  • Höchstmaß an Tragekomfort
  • Pelotte mit Massageelementen
  • Anziehhilfen
  • Silikon-Randbereich
  • Stabilisierung und Entlastung bei Gonarthrose-Beschwerden
  • Lieferumfang 1 Bandage, Gebrauchsanweisung
Indikation von GenuTrain®
  • Gonarthrose und Arthritis
  • Chronische, posttraumatische und postoperative Reizzustände
  • Ansatzligamentosen und Tendomyopathie
  • Gonalgie bei funktioneller Instabilität infolge muskulärer Dysbalancen
  • Rezidivierender Gelenkerguss
  • Prävention / Rezidivprophylaxe
  • Patellalateralisation
Pflegehinweise
  • Waschbar bei 30° C in der Waschmaschine
  • Bitte Feinwaschmittel und ein Wäschenetz verwenden
  • Produkt nie direkter Hitze / Kälte aussetzen
  • Beachte auch die Hinweise auf dem Einnähetikett am oberen Rand des Produktes
  • Regelmäßige Pflege gewährleistet eine optimale Wirkung
Weitere Informationen:
Größe:
3
Farbe:
schwarz
Ausführung:
rechts
PZN:
01071901
Weitere Suchbegriffe: kniebandage bauerfeind schwarz, kniebandagen bauerfeind, kniebandage, Bandage, Kompression, Kompressionsbandage, Stützverband, Aktivbandage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.