Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-plast Wundschnellverband 10 x 10 cm transparent 50 St. Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-637048
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     16013
EAN/GTIN:
     4044044000653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmverband
Hydrofilm-Wundverband
Transparent-Wundverband
Transparenter Wundverband

miro-plast Wundschnellverband steril transparent

Dieser miro-plast Wundschnellverband ist steril und transparent. Das Trägermaterial des Wundschnellverbandes miro-plast ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und mit hautfreundlichem Polyacrylatkleber beschichtet. Aufgrund der hohen Flexibilität des PU-Films und der rundum klebenden Auflage sitzt der miro-plast Wundschnellverband ideal,auch bei Gelenkwunden. Der wasserabweisende PU-Film des Wundverbandes miro plast schützt die Wunde vor Feuchtigkeit und ermöglicht es dem Patienten zu duschen. 

Produktinformationen zum Wundschnellverband miro-plast

  • Steril, Sterilisation: Ethylenoxid
  • Mit Kompresse und wasserabweisendem PU-Film
  • Klassifizierung Is nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang V,  Regel: 4
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Abmessungen: ca. 10 x 10 cm, Kompresse: ca. 4,5 x 5 cm
  • Farbe: transparent
  • Packung à 50 Stück
Anwendungsgebiete des miro-plast Wundschnellverbandes steril
  • Zur postoperativen Wundversorgung
  • Bei steriler Versorgung von Wunden
Materialzusammensetzung von miro-plast
  • Trägermaterial: 100% Polyurethanfolie
  • Kleber: Polyacrylatkleber, hautfreundlich
  • Kompresse: Viskose, Terylen (Polyesterfasern)
  • Polyesternetz, um ein Verkleben mit der Wunde zu vermeiden

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden.

Anwendungshinweis: Aufgrund des „Wave-Cut“ ist das Schutzpapier sehr leicht ablösbar. Um ein einfaches und sicheres Aufbringen zu gewährleisten, sind die Schutzfolien in der Reihenfolge nummeriert, in der sie zu entfernen sind.

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
10 x 10 cm
Inhalt:
50 Stück
Farbe:
transparent
PZN:
04721794
Weitere Suchbegriffe: Transparentverband mit Kompresse, Transparentverband mit Wundkissen, hydrofilm wundverband, miro-plast, Wundschnellverband, Sterilpflaster, Gelenkverletzungen, postoperativ, Wundkompresse, Binde, Binden, Verband, Verbände, Verbandmittel, Verbandstoffe, Verbandsmaterial, Wundversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,601* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,48*
€ 119,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,93*
€ 117,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,89*
€ 117,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,15*
€ 113,23
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 95,11*
€ 113,18
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 95,08*
€ 113,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,96*
€ 109,43
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 91,93*
€ 109,40
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,05*
€ 95,26
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
5870
ab € 104,31*
Sonstiges
Braun
IRT6520
ab € 35,64*
Sonstiges
Aesculap
FB414R
ab € 72,42*
Sonstiges
AIR-WOLF
30-610
ab € 87,27*
Sonstiges
Allgaier Instrumente
03-022-115
ab € 18,62*
Sonstiges
medical ECONET
40.22-5206
ab € 32,44*
Sonstiges
Fesmed
121024
ab € 7,06*
Sonstiges
Servoprax
I8 1302
ab € 3,68*
Sonstiges
Servoprax
A4 1543
ab € 3,63*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,46*
Sonstiges
Servoprax
I5 771
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.