| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637064 Herst.-Nr.: 90013 EAN/GTIN: 4044044002299 |
| | |
|
| | |
| miro-tube Schlauchverband Miro-tube ist ein nahtlos gewirkter Schlauchverband mit hohem Baumwollanteil und angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch miro tube ist äußerst elastisch und passt sich optimal an. Miro-tube ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und überzeugt durch leichte Handhabung. Der miro-tube Schlauchverband ist für verschiedene Verbandarten geeignet. Produktinformationen zum miro-tube Schlauchverband - Elastischer Trikotschlauch miro-tube
- Unsteril
- Nahtlos gewirkt
- Zum einmaligen Gebrauch
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Größe: 3, für Handverbände
- Breite: 4 cm
- Länge (ungedehnt): ca. 20 m
Anwendungsgebiete des Schlauchverbandes miro-tube - Als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände)
- Bei klebenden und entlastenden Verbänden
- Bei Salbenverbänden
- Unterzug bei Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung des Schlauchverbandes miro-tube - 67 % Baumwolle
- 33 % Viskose
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 4 cm x 20 m | Textilkennzeichen: | 67% Baumwolle, 33% Viskose | PZN: | 06855470 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TS-Bandage, Trikotschlauchbandage, Trikotschlauchverband, schlauchverband größe 3, armverband, miro-tube, elastisch, Trikotschlauch, Tricot, unsteril, Armverbände, Hautschutz, starre Verbände, halbstarre Verbände, Gips, Zinkleimverbände, Klebeverbände, Entlastung |
| | |
| |