Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-tube Tricotschlauchverband Größe 6 10 cm x 20 m 1 Stück Verbandmittel von miro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637067
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     90016
EAN/GTIN:
     4044044002329
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

miro-tube Schlauchverband

Miro-tube ist ein nahtlos gewirkter Schlauchverband mit hohem Baumwollanteil und angenehmen Trageeigenschaften. Der Trikotschlauch miro tube ist äußerst elastisch und passt sich optimal an. Miro-tube ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig und überzeugt durch leichte Handhabung. Der miro-tube Schlauchverband ist für verschiedene Verbandarten geeignet.

Produktinformationen zum miro-tube Schlauchverband

  • Elastischer Trikotschlauch miro-tube
  • Unsteril
  • Nahtlos gewirkt
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1 
  • Größe: 6, für Kopf, Knie, Oberschenkel 
  • Breite: 10 cm
  • Länge (ungedehnt): ca. 20 m 
Anwendungsgebiete des Schlauchverbandes miro-tube
  • Als Hautschutz bei starren und halbstarren Verbänden (Gips, Zinkleimverbände)
  • Bei klebenden und entlastenden Verbänden
  • Bei Salbenverbänden
  • Unterzug bei Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung des Schlauchverbandes miro-tube
  • 67 % Baumwolle
  • 33 % Viskose

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 20 m
Textilkennzeichen:
67% Baumwolle, 33% Viskose
PZN:
06855501
Weitere Suchbegriffe: TS-Bandage, Trikotschlauchbandage, Trikotschlauchverband, schlauchverband größe 6, armverband, miro-tube, elastisch, Trikotschlauch, Tricot, unsteril, Armverbände, Hautschutz, starre Verbände, halbstarre Verbände, Gips, Zinkleimverbände, Klebeverbände, Entlastung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 1,253* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.