| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637094 Herst.-Nr.: 45056 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| miro-coolaris Zinkleim-Kühlbandage Miro-coolaris ist eine universell-einsetzbare Zinkleim-Kühlbandage für die schnelle und effektive Erste Hilfe. Der Verband miro coolaris besteht aus einem Mullbindengewebe, getränkt in einer Hydrokolloidmatrix mit Natriumalginat und Zinkoxid. Durch den hohen Wasseranteil wirkt der Verband während der Aushärtungsphase sensitiv kühlend für den Patienten. Nach der Aushärtung stützt miro-coolaris bei vielen Alltags- und Sportverletzungen wie Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen oder Verrenkungen. Die Binde miro-coolaris ist längselastisch und einfach zu modellieren. Produktinformationen zur elastischen Zinkleim-Kühlbandage miro-coolaris - Elastische Zinkleim-Kühlbandage miro-coolaris
- Dehnung ca. 60 %
- Unsteril
- Hautverträgliche Rezeptur ganz ohne Alkohol und Öle, unbedenklich bei Kontakt mit Schürfwunden
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Zum einmaligen Gebrauch
- Breite: 6 cm
- Länge: ca. 5 m (gedehnt)
- Packung à 10 Rollen
Anwendungsgebiete der Zinkleim-Kühlbandage miro-coolaris - Als halbstarrer Stütz- und Entlastungsverband (bei Verstauchungen, Verrenkungen, Zerrungen, Prellungen, Sehnenscheidenentzündungen)
- Zum Abbau posttraumatischer Ödeme im Bereich der Gelenke
- Zur postoperativen Behandlung und in der Orthopädie
Materialzusammensetzung von miro-coolaris - 69 % Viskose
- 31 % Polyamid
- Kühlgel: Hydrokolloidmatrix in Verbindung mit Natriumalginat und Zinkoxid
Spezielle Lagervorschriften: Anwendung bei Zimmertemperatur. Eine vorherige Lagerung im Kühlschrank verstärkt den Kühleffekt. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. > Weitere Informationen: | | Maße: | 6 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 69% Viskose, 31% Polyamid | PZN: | 07105452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: miro-coolaris, Zinkleim-Kühlbandage, Mullbindengewebe, Hydrokolloidmatrix, sensitiv kühlend, Aushärtung, Stützung, Sportverletzungen, Zerrungen, Prellungen, Verstauchungen, Verrenkungen, dehnbar |
| | |
| |