| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637135 Herst.-Nr.: 91002 EAN/GTIN: 4044044002503 |
| | |
|
| | |
| miro-last ist Schlauchbandage Miro-last ist eine dauerelastische Schlauchbandage mit hoher Elastizität und gleichmäßiger Druckwirkung. Der Verband miro last ist schnell und einfach anzulegen und aufgrund des hohen Baumwollanteils gut hautverträglich. Der Kompressionseffekt der miro-last Schlauchbandage kann durch die Wahl der Größe verstärkt werden. Die miro-last Schlauchbandage ist geeignet für Stütz- und Entlastungsverbände undkomprimierende Fixierverbände, z. B. nach Brustkorb- und Bauch-OPs. Produktinformationen zur Schlauchbandage miro-last - Hochelastische Kompressionsschlauchbandage miro-last
- Dehnung ca. 330 %
- Unsteril
- Waschbar (Handwäsche)
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Breite: 6,25 cm
- Länge (ungedehnt): ca. 10 m
- Größe B: für kleine Hände, Arme, Füße
- 1 Stück
Anwendungsgebiete der zur Schlauchbandage miro-last - Für komprimierende Fixierverbände, z. B. nach Thorax- und Abdomenoperationen
- Zum Stützen und Entlasten an Gelenken, Bändern und Sehnen
Materialzusammensetzung von miro-last - 83 % Baumwolle
- 9 % Elastodiene (mit Baumwolle umsponnen, daher kein direkter Hautkontakt)
- 8 % Polyamid
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out, Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 6,25 cm x 10 m | Textilkennzeichen: | 83% Baumwolle, 9% Elastodien, 8% Polyamid | PZN: | 06855659 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |