| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637147 Herst.-Nr.: 17010 EAN/GTIN: 4044044010164 |
| | |
|
| | |
| miro-stretch Fixierpflaster Miro-stretch ist ein vollflächig klebendes, leicht elastisches Fixiervlies. Durch das luft- und wasserdampfdurchlässige Trägermaterial und den gut hautverträglichen Polyacrylat-Kleber ist das miro-stretch Fixierpflaster hautfreundlich. Das Pflaster miro stretch schnürt nicht ab und fixiert rutschsicher auf der Haut. Aufgrund der hohen Flexibilität ist auch an schwierigen Gelenkstellen ein idealer Sitz gewährleistet. Produktinformationen zum Fixierpflaster miro-stretch - Vollflächiges Fixierpflaster miro-stretch
- Unsteril
- Zum einmaligen Gebrauch
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Breite: 10 cm
- Länge: ca. 10 m
- Farbe: weiß
- 1 Rolle
Anwendungsgebiete des Fixierpflasters miro-stretch - Zur Verband- und Kompressenfixierung
- Zur Befestigung von Kathetern, Sonden etc.
Materialzusammensetzung von miro-stretch - Trägermaterial: 100 % Polyestervlies
- Kleber: 100 % Polyacrylat-Kleber, hautfreundlich
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Haltbarkeitsüberwachung. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 10 cm x 10 m | Textilkennzeichen: | 100% Polyester | PZN: | 06853749 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |