| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637150 Herst.-Nr.: 63506 EAN/GTIN: 4044044001810 |
| | |
|
| | |
| miro-haft krepp Fixierbinde Die elastische Fixierbinde miro-haft krepp mit gekreppter Struktur ist universell einsetzbar. Da die Binde miro-haft krepp gut modellierbar ist, lässt sie sich faltenfrei anlegen und schnürt dabei nicht ab, selbst bei nur wenigen Bindetouren. Die kohäsive Binde miro-haft krepp haftet auf sich selbst, aber nicht auf Haut oder Haaren. Somit werden für die Fixierbinden miro-haft krepp keine Verbandklammern benötigt. Produktinformationen zur Fixierbinde miro-haft krepp - Kohäsive, elastisch, gekreppt
- Dehnung ca. 100 %
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Farbe: weiß (andere Farben siehe Artikel miro-haft krepp color)
- Breite: 6 cm
- Länge (gedehnt): ca. 20 m
- 1 Rolle
Anwendungsgebiete der Fixierbinde miro-haft krepp - Zum schnellen Fixieren von Kompressen, Wundauflagen, Salbenverbänden und für Cast-Schienen
- Zum Fixieren, Stützen und Entlasten z.B. bei Verstau-chungen, Verrenkungen oder nach Gipsabnahme
- Erschwert als Unterzug das Verrutschen von Kompressionsverbänden
Materialzusammensetzung von miro-haft krepp - 36 % Baumwolle
- 36 % Viskose
- 28 % Polyamid
- Beschichtung: mikropunktuelle Latexbeschichtung
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Breite: | 6 cm x 20 m | Textilkennzeichen: | 36% Baumwolle, 36% Viskose, 28% Polyamid | PZN: | 06855056 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, peha-haft fixierbinde 20 mx6 cm, fixierbinde, fixierbinde 20m, miro-haft krepp Fixierbinde, kohäsiv, elastisch, dehnbar, unsteril, weiß, Kompresse, Wundauflagen, Salbenverbände, Cast-Schienen, Fixierung, Stützen, Entlastung, Verstauchungen, Verrenkungen, Unterzug |
| | |
| |