| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-637167 Herst.-Nr.: 00435 EAN/GTIN: 4044044000172 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Netzschlauchverband miro-fix H Miro-fix „H“ ist ein elastischer Netzschlauchverband, der einen schnellen Verbandwechsel durch einfaches und vielseitiges Anlegen ermöglicht. Der Verband miro fix H ist laufmaschenfest, salbenresistent, sterilisierbar und wirtschaftlich für den Anwender. Das Netzmaterial des Verbandes miro-fix H mit hohem Baumwollanteil bietet angenehme Trageeigenschaften und optimale Luftdurchlässigkeit. Der Netzschlauch miro-fix H ist für verschiedene Verbandarten geeignet. Produktinformationen zum Netzschlauchverbandes miro-fix H - Elastischer Netzschlauchverband miro-fix „H“
- Mit Baumwollanteil
- Längsdehnung: 290 %, Rückzugsvermögen: mind. 91 %
- Unsteril (sterilisierbar)
- Einfaches Anlegen und hoher Tragekomfort
- Zum einmaligen Gebrauch
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Größe: D; für Bein, mittlerer Rumpf
- Breite (ungedehnt): 70 mm (65 - 75 mm), Breite (gedehnt): 800 mm (690 - 880 mm), Stiche: 80
- Länge (gedehnt): 25 m
Anwendungsgebiete des Netzschlauchverbandes miro-fix H - Zur Verbandfixierung jeglicher Art
Materialzusammensetzung von miro-fix H - 57 % Baumwolle
- 31 % Polyamid
- 12 % Elasthan
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | Gr. D | Textilkennzeichen: | 57% Baumwolle, 31% Polyamid, 12% Elasthan | PZN: | 06852856 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband größe d, armverband, netzschlauchverband 25m, miro-fix H, Netzschlauch, elastisch, unsteril, Fixierung, Binde, Binden, Verband, Verbände, Verbandmittel, Verbandstoffe, Verbandsmaterial, Wundversorgung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |