| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-637178 Herst.-Nr.: 63406 EAN/GTIN: 4044044001766 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | miro-mull A gekreppt hochelastische MullbindeMiro-mull „A“ gekreppt ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Durch die gekreppte Oberfläche von miro mull A haften einzelne Bindetouren zuverlässig aufeinander und verrutschen nicht. Die elastische Binde miro-mull A gekreppt ist geeignet zur Fixierung von Kompressen und Wundauflagen. Die Fixierbinde miro-mull A gekreppt ist nach DIN 61 634 gefertigt. Produktinformationen zur Mullbinde miro-mull A gekreppt - Elastische Mull-Fixierbinde miro-mull „A“, gekreppt
- Angenehme Trageeigenschaften aufgrund der leichten und luftigen Webstruktur
- Unsteril
- Gefertigt nach DIN 61 634
- Dehnung ca. 100 %
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Breite: 6 cm
- Länge: ca. 4 m
- Packung à 20 Rollen
Anwendungsgebiete der Mullbinde miro-mull A gekreppt - Zum Fixieren von Kompressen und Wundauflagen
Materialzusammensetzung von miro-mull A gekreppt - 70 % Viskose
- 30 % Polyamid
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 6 cm | Textilkennzeichen: | 70% Viskose, 30% Polyamid | PZN: | 06854996 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, elastische mullbinde 6cm x4m, fixierbinde, fixierbinde 4 mx6 cm, miro-mull A gekreppt, elastische Fixierbinde, Verband, Verbände, Binde, Binden, Bandage, Wundverband, Wundversorgung, Kompressen, Wundauflage, unsteril, weich, anschmiegsam, luftdurchlässig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |