Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

miro miro-mull glatt Mullbinde 4 cm x 4 m 20 Stück Verbandmittel von miro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-637185
Hersteller:
     Miro
Herst.-Nr.:
     33404
EAN/GTIN:
     4044044001186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

miro-mull glatt elastische Fixierbinde

Miro-mull „glatt“ ist eine hochelastische Mullbinde zum Fixieren. Die sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur der Binde miro mull glatt ermöglicht einen angenehmen Tragekomfort für den Patienten. Die elastische Binde miro-mull glatt ist geeignet zur Fixierung von Kompressen und Wundauflagen. Die Fixierbinde miro-mull glatt ist nach DIN 61 634 gefertigt.

Produktinformationen zur elastischen Fixierbinde miro-mull glatt 

  • Dehnung ca. 100 %
  • Unsteril
  • Sehr weiche, anschmiegsame und luftdurchlässige Gewebestruktur
  • Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1 
  • Produkt zum einmaligen Gebrauch
  • Breite: 4 cm
  • Länge (gedehnt): 4 m
  • Packung à 20 Rollen
Anwendungsgebiete der elastischen Fixierbinde miro-mull glatt 
  • Zum Fixieren von Kompressen und Wundauflagen
Materialzusammensetzung von miro-mull glatt
  • Viskose: 44 %
  • Polyamid: 56 %

Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und / oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und / oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. 

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
4 cm
Textilkennzeichen:
44% Viskose, 56% Polyamid
PZN:
06854430
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, fixierbinde ypsifix 4 cm x 4 m, fixierbinde, fixierbinde 4m, miro-mull glatt, elastische Fixierbinde, Verband, Verbände, Binde, Binden, Bandage, Wundverband, Wundversorgung, Kompressen, Wundauflage, unsteril, weich, anschmiegsam, luftdurchlässig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,203* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,86*
€ 27,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,21*
€ 25,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,17*
€ 24,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,96*
€ 23,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.