| |
|
| Artikel-Nr.: 537-637286 Herst.-Nr.: 93003 EAN/GTIN: 4044044002770 |
| | |
|
| | |
| miro-frottee PolsterschlauchMiro-frottee ist ein dauerelastischer Frottee-Schlauch. Dank der faltenfreien Passform bietet miro frottee einen hohen Tragekomfort für den Patienten. In der Handhabung ist der Frotteschlauch schnell und einfach. Der miro-frottee Polster-Schlauch ist atmungsaktiv, anschmiegsam und hautf reundlich. Für die oft gewünschte M inimalpolsterung bietet dieses Verbandsystem optimale Voraussetzungen. Der Polsterschlauch miro-frottee ist wasserabweisend und röntgenstrahlendurchlässig. Produktinformationen zum Frottee-Polsterschlauch miro-frottee - Dauerelastischer Frottee-Polsterschlauch miro-frottee
- Unsteril
- Klassifizierung nach RL 93/42 EWG (Medizinprodukterichtlinie), Anhang: I und VII, Regel: 1
- Produkt zum einmaligen Gebrauch
- Breite: 8 cm (gedehnt bis max. 36 cm)
- Länge: 5 m
Anwendungsgebiete des Frottee-Polsterschlauches miro-frottee - Als Polsterung bei allen Kunststoff- und konventionellen Gipsverbänden
- Polsterung für Schienen
Materialzusammensetzung von miro-frottee - 93 % Baumwolle
- 7 % Polyamid
Spezielle Lagervorschriften: First in - First out. Trocken lagern. Nicht längere Zeit in unmittelbarer Wärme (über 25°C) und/oder Kälte (unter 10°C) lagern. Keine direkte Sonneneinstrahlung. Lagerung direkt neben Heizkörpern und/oder direkt neben Lagertoren und -türen vermeiden. Haltbarkeitsüberwachung. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Maße: | 8 cm x 5 m | Textilkennzeichen: | 93% Baumwolle, 7% Polyamid | PZN: | 00951971 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polsterschlauch, Polsterschlauchbinde, Polsterschlauchverband, polsterschlauch 5m, cramer-schiene-polsterschlauch, miro-frottee, Verbandsmaterial, Binden, Verbandsstoff, Wundverband, Polster, Polsterung, Schlauch, Polster-Schlauch, Frottee-Schlauch, Frotteeschlauch |
| | |
| |