Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZellaMed Petit Kleinsthammer mit Gesicht schwarz Reflexhammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-640003
Hersteller:
     ZellaMed
Herst.-Nr.:
     PE50-SW
EAN/GTIN:
     4260394075053
Suchbegriffe:
Perkussionshammer
Reflex- und Perkussionshammer
Reflexhammer
perkussionshammer
Kleinster Hammer der Welt

  • Reflexhammer als Taschenmodell ohne Clip
  • Hammerkopf aus Edelstahl
  • zwei verschiedene Schlagseiten mit ca. 50 Gramm Kopflast
  • Wulstring: 28 mm
  • Puffer: 10 mm
  • Gewicht: 50 g
  • Spitz- Stumpfprüfung
  • Sensorkugel für Babinskyreflex
  • Farbsinncoderinge am flexiblem Griff
  • mit Gesicht
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kleinsthammer, Petit, Kinder-Reflex-Hammer, Reflexuntersuchung, Neurologie, Tascheninstrument
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.