Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med Comfort Baretthaube Größe M hellblau 100 Stück Schwesternhaube latexfrei


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-651031
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     04010-M
EAN/GTIN:
     4044941015026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Med-Comfort Baretthaube

Geeignet sind die Schwesternhaube von Ampri für den Einsatz im Pflege- und Hygienebereich oder in gewerblichen Bereichen. Die Hauben in Barettform zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus. Es sind verschiedene Farben erhältlich.

Produktinformationen zu Med-Comfort Baretthaube

  • Farbe der Baretthauben hellblau (Abbildung abweichend)
  • Liefereinheit Beutel mit 100 Stück
  • Material der Baretthauben Polypropylen-Spinnvlies (PP)
  • Größe: medium, Ø ca. 52cm
  • PSA Kategorie I gem. PSA 89/686/EWG (überführt PSA Verordnung EU 2016/425)
  • Latexfreie Hauben, auch geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Kopfhaube leicht und luftdurchlässig

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.



Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, op-hauben blau, op-haube, pp baretthauben, Hygienehaube, Kopfbedeckung, Einmlabarett, Haarschutz, Hygienekleidung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2446
10
€ 6,95*
ab € 2,18*
€ 3,10*
Lager 537
3
1
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 4,45*
1
€ 4,19*
ab € 2,65*
€ 4,72*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,45*
€ 5,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,99*
€ 4,75
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,65*
€ 4,34
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,44*
€ 4,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,60*
€ 3,09
pro Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.