| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-651161 Herst.-Nr.: 09030-800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | AMPri Mundspülbecher Tutti Frutti Die Tutti Frutti-Mundspülbecher von Ampri sind farbenfrohe Einwegbecher aus Kunststoff. Dank Ihrer Grifffestigkeit und Stabilität eignen sich die Becher hervorragend für den Einsatz im Dentalbereich oder in verschiedenen Kindereinrichtungen. Die Kunststoffbecher mit Bärchenmotiv sind kombinierbar mit dem Happy Kids Mundschutz und den Happy Kids Kinder-Patientenservietten. Produktinformation zu den Tutti Frutti Mundspülbechern: - 16 Beutel à 50 Stück
- Farbmix: gelb, limette, orange, pink je 200 Stück
- Mit abgerundetem Rand
- Griffest
- Stabil
- Material: Polypropylen
- Füllmenge: ca. 180 ml
- Durchmesser unten: ca. 45 mm
- Höhe: ca. 81 mm
Anwendungsbereiche für die Mundspülbecher Tutti Frutti: - Zum Einsatz im Wartebereich
- Zum Ausspülen während und nach der Behandlung
- Im Zahnkosmetik- und Laborbereich
- In Zahnarztpraxen
- In Pflegeeinrichtungen
- In Kindereinrichtungen
- In Krankenhäusern
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mundspülbecher ampri, Dentalbedarf, Zahnartbedarf, Laborbeadrf, Wasserbecher, Einmalbecher, farbige Becher, farbige Mundspülbecher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |