Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Schienenset Rescueform mit zwei Schienen und Pumpe Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660017
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5191SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammerschienensatz
Kammerschienenset
Luftkammerschienensatz
Luftkammerschienenset

Schmidt Rescueform Vakuum-Schienen-Set 

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine schonende Fixierung von Knochenbrüchen

Spezifikationen des Vakuum-Schienen-Sets:

  • Vakuum-System leistet Schienung von Knochenbrüchen
  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Fixier-Set bestehend aus Armschiene, Beinschiene, Vakuumpumpe, Tasche
  • Material PU-Folie
  • Farbe orange



Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Schienen-Set, Vakuumschienensatz, Vakuumschienenset, vakuum schienen set, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 236,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,65*
€ 342,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,64*
€ 338,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,03*
€ 338,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,50*
€ 323,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 270,92*
€ 322,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 270,34*
€ 321,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,94*
€ 316,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 265,37*
€ 315,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 13,47*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,75*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,78*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,35*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,12*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,11*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,20*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,41*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,11*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,62*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,75*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,18*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.