Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sänger Hase Timmy blau Kirschkernkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-697228
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     16 742
EAN/GTIN:
     4012677167425
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen

Kirschkernkissen Hase Timmy 

Dieses Körnerkissen mit einzigartigem Kuscheltier-Bezug im Design "Hase Tammy" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Das Kirschkernkissen von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Kirschkernkissen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank seines natürlichen Materials ist das Wärmekissen umweltfreundlich und trotzdem langlebig.

Produktinformationen zum Kirschkernkissen Hase Timmy 

  • Design: Hase Timmy (blaue Streifen)
  • Kirschkernkissen mit flauschig weichem Kuscheltierbezug
  • Maße: 33 x 9 cm
Materialzusammensetzung des Kirschkernkissens Hase Timmy 
  • Kissen gefüllt mit Kirschkernen
  • Bezug mit langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite
  • Außenbezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Kirschkernkissens Hase Timmy 
  • Vor der Erhitzung Stoffbezug entfernen
  • Körnerkissen erhitzen in Mikrowelle oder Backofen

Die Kirschkernkissen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
PZN:
16766715
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen, Schmusetier, Kuscheltierbezug, Sänger, Wärme, Kinder, Winter, Schmerzen, Behandlung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.