| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-697296 Herst.-Nr.: 16 763 EAN/GTIN: 4012677167630 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kirschkernkissen
Dieses Körnerkissen mit einzigartigem Kuscheltier-Bezug im Design "Hahn Fritz" spendet Wärme in der kalten Jahreszeit. Das Kirschkernkissen von der Firma Sänger GmbH steigert das Wohlbefinden und ist ein bewährtes Hausmittel zur Behandlung von Schmerzen mithilfe von direkter Wärme. Kirschkernkissen von Sänger sind pflegeleicht und einfach zu handhaben. Dank seines natürlichen Materials ist das Wärmekissen umweltfreundlich und trotzdem langlebig. Produktinformationen zum Kirschkernkissen - Design: Hahn Fritz
- Kirschkernkissen mit flauschig weichem Kuscheltierbezug
- Maße: 36 x 20 cm
Materialzusammensetzung des Kirschkernkissens - Kissen gefüllt mit Kirschkernen
- Bezug mit langem, stabilem Reißverschluss auf der Rückseite
- Außenbezug maschinenwaschbar bei 30 °C
Anwendung des Kirschkernkissens
- Vor der Erhitzung Stoffbezug entfernen
- Körnerkissen erhitzen in Mikrowelle oder Backofen
Die Kirschkernkissen der Sänger GmbH sind in einer großen Auswahl an verschiedenen Farben, Mustern, Größen und Motiven erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Hahn Fritz | PZN: | 17537767 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkernkissen sänger, kirschkern kissen, Schmusetier, Huhn Trude, Kuscheltierbezug, Sänger, Wärme, Kinder, Winter, Schmerzen, Hahn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |