Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Gebläseball grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700055
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     000.20900
EAN/GTIN:
     4250296101158
Suchbegriffe:
Blutdruckmessung
Blutdruckmessgerät
Gebläseball mit Ventil

  • ohne Reduzierventil
  • Farbe grau (Farbe der Abbildung abweichend)

passend für:

  • Druckinfusion Switch 2.0 HPC
  • Siwtch 2.0 Comfort Ø 56 mm
  • Switch 2.0 Comfort Smart Ø 56 mm
  • Switch 2.0 Simplex Ø 56 mm
  • Switch 2.0 Homecare
  • Erkameter 3000 Eco
Weitere Informationen:
Ausführung:
grau ohne Reduzierventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERKA
293.28493
ab € 58,67*
Sonstiges
ERKA
293.27493
ab € 58,42*
Sonstiges
ERKA
293.26493
ab € 60,06*
Sonstiges
ERKA
293.20493
ab € 54,19*
Sonstiges
ERKA
293.24493
ab € 67,21*
Sonstiges
ERKA
293.29493
ab € 74,67*
Sonstiges
ERKA
294.46894
ab € 59,86*
Sonstiges
ERKA
294.40894
ab € 55,31*
Sonstiges
ERKA
294.44894
ab € 68,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.