Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Finesse burgund mit umschaltbarem Doppelbruststück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700153
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     550.00060
EAN/GTIN:
     4250296151610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelschlauch-Stethoskop
Doppelschlauchstethoskop
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
Erka Stethoskop Finesse

Der Standard der Profis. Das Stethoskop für jeden Mediziner. Mit dem umschaltbaren Doppelbruststück ist man für alle Eventualitäten des ärztlichen Alltags gerüstet. Die offene Trichterseite ist speziell für die tiefen Frequenzen. Die Membranseite deckt das komplette Frequenzspektrum ab. Die einzigartige Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hoch- und niederfrequenten Tönen konzipiert. Die vorgespannte Konvex-Membrane ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle, um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Das Bruststück aus Messing hat eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Der Kälteschutzring sorgt für hohen Patientenkomfort und schützt die Membrane. Durch die im Schlauch integrierte Feder wird die Akustik vom Bruststück zum Ohr besonders verlustfrei weitergeleitet. Im Stethoskop verlaufen parallel zwei innenliegende Kanäle. Dadurch werden die bei zwei separaten Schläuchen auftretenden Reibgeräusche vermieden. Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform.

Weitere Informationen:
Farbe:
burgund
Weitere Suchbegriffe: doppelschlauch stethoskop, Doppelbruststückstethoskop, Notarztstethoskop, Patientendiagnostik, Untersuchungsbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,65*
€ 76,78*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,72*
€ 100,52*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.