Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Erkaphon Duo hellgrau Stethoskop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700175
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     541.00000
EAN/GTIN:
     4250296129138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
Erkaphon Duo Stethoskop

Einfach universell. Das Erkaphon Duo hat ein umschaltbares Doppelbruststück. Die offene Trichterseite ist speziell für die tiefen Frequenzen, die Membranseite für das komplette Frequenzspektrum konzipiert. Der universelle Einsatzbereich sowie die langlebige, kompakte Konstruktion macht das Erkaphon zu einem verlässlichen Begleiter im medizinischen Alltag.
Die einzigartige Konvex Membran ist speziell zur Übertragung von hoch- und niederfrequenten Tönen konzipiert worden. Die vorgespannte Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die am Kopfbügel befestigte Feder ermöglicht das optimale Weiterleiten der Töne durch den Ein-Kanal-Stethoskop Schlauch. Alle Materialien des Stethoskops lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Das Bruststück aus Messing hat eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Die soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang ideal an und minimieren somit den Einfluss externer Störgeräusche.

  • Benutzergruppen: Rettungssanitäter, Assistenzarzt, Anästhesieschwester/-pfleger, Krankenschwester / -pfleger
  • Schlauchfarbe hellgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau
Weitere Suchbegriffe: Kardiologiebedarf, Herzfunktionskontrolle, Lungenfunktionskontrolle, Patientenuntersuchung, Praxisbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
6155
ab € 192,04*
Sonstiges
Rappaport
G5 0011
ab € 11,52*
Sonstiges
ERKA
570.00060
ab € 69,68*
Sonstiges
ERKA
570.00005
ab € 77,03*
Sonstiges
ERKA
570.00055
ab € 69,58*
Sonstiges
ERKA
570.00045
ab € 69,61*
Sonstiges
ERKA
570.00020
ab € 69,31*
Sonstiges
ERKA
570.00000
ab € 76,80*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.124
ab € 12,53*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.034
ab € 11,39*
Sonstiges
ZellaMed
DU2-RO
ab € 41,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.