Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Erkaphon hellblau ideal für Routineuntersuchungen und Blutdruckmessungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700193
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     543.00025
EAN/GTIN:
     4250296158718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
medizinisches stethoskop
Erkaphon Stethoskop

Den Blutdruck hören. Das Erkaphon ist speziell auf die Bedürfnisse von Schwestern und Pflegern abgestimmt. Das Stethoskop ist ideal für die Routineuntersuchung sowie die Blutdruckmessung geeignet. Das speziell geformte Bruststück ermöglicht die Auskulation auch an schwer zugänglichen Stellen.
Dir vorgespannte Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Das porenfrei verchromte, hochglanzpolierte Bruststück aus Messing lässt sich schnell und perfekt reinigen für maximale Oberflächenhygiene. Die soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang ideal an und minimieren somit den Einfluss externer Störgeräusche. Der ergonomisch geformte und individuell justierbare Kopfbügel garantiert eine optimale Passform. Die standardmäßig um 15° geneigten Ohrbügel können individuell an die Gehörgangcharakteristik des Benutzers angepasst werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: Stethoskop, Kardiologie, Diagnose, Behandlung, Auskulation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 35,56*
€ 48,19*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,41*
€ 60,48*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERKA
520.00060
ab € 58,68*
Sonstiges
ERKA
520.00055
ab € 58,79*
Sonstiges
ERKA
520.00025
ab € 58,54*
Sonstiges
ERKA
520.00045
ab € 58,69*
Sonstiges
ERKA
520.00051
ab € 58,74*
Sonstiges
ERKA
520.00020
ab € 57,77*
Sonstiges
ERKA
520.00080
ab € 58,84*
Sonstiges
ERKA
535.00060
ab € 64,95*
Sonstiges
ERKA
535.00005
ab € 65,19*
Sonstiges
ERKA
535.00025
ab € 65,19*
Sonstiges
ERKA
535.00045
ab € 64,21*
Sonstiges
ERKA
535.00020
ab € 65,14*
Sonstiges
ERKA
535.00000
ab € 64,18*
Sonstiges
ERKA
535.00055
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.