Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Finesse Child burgund mit doppelseitigem Bruststück und offener Trichterseite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700202
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     549.00060
EAN/GTIN:
     4250296151054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinderstethoskop
Pädiatriestethoskop
Stethoskop Kinder
Medizinstethoskop
Erka Stethoskop Finesse Child

Mit dem Finesse Child Kinderstethoskop gelingt die Auskulation optimal. Das besonders kleine, doppelseitige Kinderbruststück aus hochglanzverchromten, handpoliertem Messing verfügt über eine offene Trichterseite speziell für die tiefen Frequenzen und eine Membranseite für das komplette Frequenzspektrum. Die Oberfläche des Bruststücks ist somit im Vergleich zu Edelstahl oder Aluminium deutlich resistenter gegen Keime und Bakterien. Um den Benutzerkomfort zu maximieren, kann die Ausrichtung der Ohrbügel an den jeweiligen Nutzer individuell angepasst werden. Der jeweils montierte Kälteschutzring sorgt für höchsten Patientenkomfort. Die Dual Tube Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle, um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Im Stethoskopschlauch verlaufen parallel zwei innenliegende Kanäle. So werden die bei zwei separaten Schläuchen auftretenden Reibegeräusche vermieden. Die ergonomisch geformten super soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang optimal an und dichten perfekt gegen äußere Umweltgeräusche ab. Kinderartzstethoskop mit vorgespannter Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung.
Weitere Informationen:
Farbe:
burgund
Weitere Suchbegriffe: medizinisches Stethoskop, medizinisches stethoskop, Kinderartzbedarf, Säuglingsstethoskop, Herzdiagnostik, Arztstethoskop
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,59*
€ 76,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,78*
€ 99,36*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,38*
€ 90,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,99*
€ 86,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 69,82*
€ 83,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 69,78*
€ 83,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.