| |
|
| Artikel-Nr.: 537-700227 Herst.-Nr.: 545.00055 EAN/GTIN: 4250296157155 |
| | |
|
| | |
| Erkaphon Duo Child
Einfach universell. Kinderstethoskope sind besonders hochwertig und speziell für kleinere Körper entwickelt. Das kleine Doppelkopf-Bruststück ist optimal auf die Kinder-Auskulation abgestimmt. Die offene Trichterseite speziell für die tiefen Frequenzen. Die Membranseite für das komplette Frequenzspektrum. Die am Kopfbügel befestigte Feder ermöglicht das optimale Weiterleiten der Töne durch den Ein-Kanal-Stethoskop Schlauch. Das Bruststück aus Messing hat eine hochglanzpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche. Diese ist im Vergleich zu Edelstahl oder Aluminium deutlich resistenter gegen Keime und Bakterien. Der jeweils montierte Kälteschutzring sorgt für höchsten Patientenkomfort. Die ergonomisch geformten Kopfbügel können individuell an den Gehörgang angepasst werden. Die vorgespannte Konvex Membran ermöglicht eine hervorragende Resonanz- und Schallübertragung. Die Materialien des Stethoskops lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Die super soften Ohroliven ermöglichen eine ausgezeichnete akustische Abdichtung gegen externe Störgeräusche und maximieren Tragekomfort und Passform.
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelgrün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pädiatriestethoskop, Stethoskop Kinder, Medizinstethoskop, medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop hellgrün, medizinisches stethoskop, doppelstethoskop erka, Stethoskop, Kardiologie, Diagnose, Behandlung, Auskulation |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,67* | € 64,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,89* | € 78,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|