Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERACOR HRT-26+HRT-26 Nahtmaterial 2/0 3 4x75 cm Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701078
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     HN06
EAN/GTIN:
     4044973102824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination
nadel faden kombination
Eigens für die Herzchirurgie wurde dieser verlässliche Faden entwickelt. SERACOR® ist ein geflochtener Polyesterfaden, der durch seine Struktur und Beschichtung jeden Ansprüchen gerecht wird. Das Material ist zudem biochemisch sowie physiologisch inert. Dies sorgt für seine Langzeitstabilität und hervorragende Gewebeverträglichkeit.

  • Einsatzbereiche: Herzchirurgie, spezielle Herzklappennähte, auch für die Kinder-Herzchirurgie
  • Spezialfaden für die Herzchirurgie
  • hervorragende Gewebeverträglichkeit
  • Nadeltyp: HRT-26+HRT-26, 1/2 kreisförmig, Rundkörpernadel, Trokarnadel 
  • Material: Polyester
  • Farbe: grün/ungefärbt
  • nicht resorbierbar
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 4x75 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 2/0
  • 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Maße:
4x75 cm
Stärke:
3
Farbe:
grün/ungefärbt
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seracor, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Herzchirurgie, Herzklappennähte, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 38,56417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 545,32*
€ 648,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 532,32*
€ 633,46
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 531,74*
€ 632,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 522,21*
€ 621,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 509,24*
€ 606,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 462,77*
€ 550,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.