| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-701084 Herst.-Nr.: HN1G EAN/GTIN: 4044973102954 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigens für die Herzchirurgie wurde dieser verlässliche Faden entwickelt. SERACOR® ist ein geflochtener Polyesterfaden, der durch seine Struktur und Beschichtung jeden Ansprüchen gerecht wird. Das Material ist zudem biochemisch sowie physiologisch inert. Dies sorgt für seine Langzeitstabilität und hervorragende Gewebeverträglichkeit. - Einsatzbereiche: Herzchirurgie, spezielle Herzklappennähte, auch für die Kinder-Herzchirurgie
- Spezialfaden für die Herzchirurgie
- hervorragende Gewebeverträglichkeit
- Nadeltyp: HRT-20+HRT-20, mit ovalären Pledgets 6x3 mm, 1/2 kreisförmig, Rundkörpernadel, Trokarnadel
- Material: Polyester
- Farbe: grün/ungefärbt
- nicht resorbierbar
- multifil (geflochten/beschichtet)
- Fadenlänge: 4x75 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 2/0
- 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 4x75 cm | Stärke: | 3 | Farbe: | grün/ungefärbt | Inhalt: | 12 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seracor, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Herzchirurgie, Herzklappennähte, Kinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |