Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERACOR HRT-20+HRT-20 Nahtmaterial 2/0 3 4x90 cm Pledgets Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701091
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     HN34
EAN/GTIN:
     4044973103609
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination mit Pledget...
Nahtmaterial mit Pledgets
nadel-faden-kombination mit pledget...
Eigens für die Herzchirurgie wurde dieser verlässliche Faden entwickelt. SERACOR® ist ein geflochtener Polyesterfaden, der durch seine Struktur und Beschichtung jeden Ansprüchen gerecht wird. Das Material ist zudem biochemisch sowie physiologisch inert. Dies sorgt für seine Langzeitstabilität und hervorragende Gewebeverträglichkeit.

  • Einsatzbereiche: Herzchirurgie, spezielle Herzklappennähte, auch für die Kinder-Herzchirurgie
  • Spezialfaden für die Herzchirurgie
  • hervorragende Gewebeverträglichkeit
  • Nadeltyp: HRT-20+HRT-20, mit ovalären Pledgets 6x3 mm, 1/2 kreisförmig, Rundkörpernadel, Trokarnadel 
  • Material: Polyester
  • Farbe: grün/ungefärbt
  • nicht resorbierbar
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 4x90 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 2/0
  • 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
4x90 cm
Stärke:
3, Pledgets
Farbe:
grün/ungefärbt
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seracor, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Herzchirurgie, Herzklappennähte, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 51,68667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 712,41*
€ 847,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,10*
€ 830,74
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 697,53*
€ 830,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 680,35*
€ 809,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,67*
€ 771,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 620,24*
€ 738,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.