Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERACOR Nahtmaterial HRT-17+HRT-17 2/0 3 8x75 cm Pledgets Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701100
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     HN90
EAN/GTIN:
     4044973104071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nadel-Faden-Kombination mit Pledget...
Nahtmaterial mit Pledgets
nadel-faden-kombination mit pledget...
Eigens für die Herzchirurgie wurde dieser verlässliche Faden entwickelt. SERACOR® ist ein geflochtener Polyesterfaden, der durch seine Struktur und Beschichtung jeden Ansprüchen gerecht wird. Das Material ist zudem biochemisch sowie physiologisch inert. Dies sorgt für seine Langzeitstabilität und hervorragende Gewebeverträglichkeit.

  • Einsatzbereiche: Herzchirurgie, spezielle Herzklappennähte, auch für die Kinder-Herzchirurgie
  • Spezialfaden für die Herzchirurgie
  • hervorragende Gewebeverträglichkeit
  • Nadeltyp: HRT-17+HRT-17, mit ovalären Pledgets 6x3 mm, 1/2 kreisförmig, Rundkörpernadel, Trokarnadel 
  • Material: Polyester
  • Farbe: grün/ungefärbt
  • nicht resorbierbar
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 8x75 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 2/0
  • 6 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Maße:
8x75 cm
Typ:
mit Pledgets
Farbe:
grün/ungefärbt
Inhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Seracor, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Herzchirurgie, Herzklappennähte, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 626,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 104,40334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 729,15*
€ 867,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 714,86*
€ 850,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 714,28*
€ 849,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 705,54*
€ 839,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 681,23*
€ 810,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 626,42*
€ 745,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.