| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701116 Herst.-Nr.: IN351900 EAN/GTIN: 4044973104774 |
| | |
|
| | |
| Ausgangssubstanz für SERAFLEX® sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht. Seide gehört zu den nicht resorbierbaren Nahtmaterialien natürlichen Ursprungs und ist seit Jahrhunderten in der operativen Anwendung bewährt. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
- sicherer Knotensitz
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr angenehmes Handling
- wirtschaftliche Großpackungen
- Nadeltyp: NA unbenadelt
- Material: Seide
- Farbe: schwarz
- nicht resorbierbar
- multifil (geflochten / beschichtet)
- Fadenlänge: 3x50 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3,5
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 0
- 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Länge: | 3x50 cm | Stärke: | 3,5 | Inhalt: | 24 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Seraflex, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 80,33* | € 99,03* | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 90,86* | € 111,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,34709* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|