Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFLEX Nahtmaterial unbenadelt 0 3,5 5x50 cm schwarz 24 St Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-701117
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     IN352100
EAN/GTIN:
     4044973104781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
Ausgangssubstanz für SERAFLEX® sind die feinen Fäden der Seidenraupenkokons. Diese werden in einem speziellen Verfahren geflochten und durch eine Beschichtung wasserabstoßend und serumbeständig gemacht. Seide gehört zu den nicht resorbierbaren Nahtmaterialien natürlichen Ursprungs und ist seit Jahrhunderten in der operativen Anwendung bewährt.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Gleitfähigkeit
  • sehr angenehmes Handling
  • wirtschaftliche Großpackungen
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Seide
  • Farbe: schwarz
  • nicht resorbierbar
  • multifil (geflochten / beschichtet)
  • Fadenlänge: 5x50 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3,5
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 0
  • 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
5x50 cm
Stärke:
3,5
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Seraflex, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MKG, Ophtalmologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,87417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,52*
€ 138,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,49*
€ 135,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,81*
€ 131,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,44*
€ 126,66
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 106,38*
€ 126,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 106,32*
€ 126,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.