| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701297 Herst.-Nr.: LZ351700 EAN/GTIN: 4044973109274 |
| | |
|
| | |
| Seralene ist ein nicht resorbierbarer Faden. Er wurde insbesondere für die Gefäßchirurgie entwickelt, da seine glatte porenfreie Oberfläche ein optimales Gleitverhalten im Gewebe gewährleistet. PVDF ist eine dem PTFE verwandte Substanz. Im Vergleich zu Polypropylen zeigt SERALENE® eine deutlich höhere Dauerhaltbarkeit, d. h. das Material bleibt unverändert im Körper. Damit ist die Sicherheit der Naht langfristig gesichert. Weitere Einsatzgebiete sind, z. B. als Hautverschluss mit Premiumnadeln, vorzugsweise in der plastischen Chirurgie. Außerdem hat sich SERALENE® seit vielen Jahren bereits als Intracutannaht sowie als Endonaht in der Minimal Invasiven Chirugie bewährt. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Gefäßchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie
- dauerhafte Reißkraft
- sicherer Knotensitz
- nach Vorstrecken kaum Memory-Effekt
- beste Ergebnisse in der Gefäßchirurgie
- Nadeltyp: NA unbenadelt, Serag-Binder
- Material: Polyvinylidenfluorid
- Farbe: blau
- nicht resorbierbar - dauerhaft inert
- monofil
- Fadenlänge: 50 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 3,5
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 0
- 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Stärke: | 3,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Seralene, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Ligaturen, Gefäßchirurgie, Mikrochirurgie, Plastische Chirurgie |
| | |
| |