| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-701348 Herst.-Nr.: ON151900 EAN/GTIN: 4044973110898 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TERYLENE ist ein seit Jahrzehnten bewährtes, nicht resorbierbares Nahtmaterial mit universellem Einsatzbereich. Ein besonders positives Merkmal ist die hohe Reißfestigkeit.
- Einsatzbereiche: Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MIC universell einsetzbar
- universeller Faden
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft
- wirtschaftliche Großpackung
- Nadeltyp: NA unbenadelt
- Material: Polyester
- Farbe: grün
- nicht resorbierbar
- multifil (geflochten / beschichtet)
- Fadenlänge: 3x50 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
- 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 3x50 cm | Stärke: | 1,5 | Inhalt: | 24 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Terylene, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, Chirurgie, Ligaturen, Haltefaden, Markierung, MIC, universell |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |