| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701854 Herst.-Nr.: WN401900 EAN/GTIN: 4044973122334 |
| | |
|
| | |
| SERANOX® ist ein nicht resorbierbares Nahtmaterial, das sich durch eine sehr hohe Reißkraft und eine sehr niedrige Gewebereaktion auszeichnet. Ausgangsprodukt ist absolut korrosionsbeständiger Edelstahl. - Einsatzbereiche: Herzchirurgie (Sternum), Orthopädie, Unfallchirurgie
- höchste Reißkraft
- verschiedenes Zubehör erhältlich
- mit laserarmierten Spezialnadeln für den Sternumverschluss
- Nadeltyp: NA unbenadelt
- Material: Stahl
- Farbe: ungefärbt
- nicht resorbierbar
- monofil
- Fadenlänge: 3x50 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 4
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 1
- 12 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. auf Anfrage SERANOX®TI: Diese neuartige Titanisierung des Sternumdrahtes beschleunigt den Heilungsprozess. Titan hat sich zudem als besonders verträgliches Material in der Medizin bewährt. Dabei bleiben die herausragenden mechanischen Eigenschaften des Stahldrahts gewahrt. - verbesserte Verträglichkeit durch Titanisierung
- dauerhafte Armierungsqualität durch Lasertechnik
- höchste Reißkraft
- multifil (gezwirnt/beschichtet) oder monofil beschichtet (Titannitrid)
- Material: Stahl, titanbeschichtet
Weitere Informationen: | | Länge: | 3x50 cm | Stärke: | 4 | Stück: | 12 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pre-Cut Sutures, Precut Sutures, chirurgischer stahldraht, Seranox, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Herzchirurgie, Sternum, Orthopädie, Unfallchirurgie |
| | |
| |