| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-701978 Herst.-Nr.: 5N151500 EAN/GTIN: 4044973128084 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
- sicherer Knotensitz
- hervorragende Geschmeidigkeit
- minimale Sägewirkung
- Nadeltyp: NA unbenadelt
- Material: Polyglykolsäure
- Farbe: ungefärbt
- Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
- multifil (geflochten/beschichtet)
- Fadenlänge: 6x45 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
- 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Maße: | 6x45 cm | Stärke: | 1,5 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |