Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 4/0 1,5 6x45 cm violett Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702065
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     6N151500
EAN/GTIN:
     4044973130773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
 SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 6x45 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1,5
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 4/0
  • 24 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
6x45 cm
Stärke:
1,5
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 8,725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 255,19*
€ 303,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 251,69*
€ 299,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 251,08*
€ 298,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 242,35*
€ 288,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,73*
€ 281,71
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 209,40*
€ 249,19
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.