Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 3/0 2 3x45 cm violett 24 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702068
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     6N201200
EAN/GTIN:
     4044973130797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
 SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 3x45 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 2
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 3/0
  • 24 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
3x45 cm
Stärke:
2
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 107,35*
€ 131,00*
5 Tage
7
pro Paket
Frei Haus
ab € 117,23*
€ 142,70*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,00*
€ 155,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,81*
€ 150,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 126,75*
€ 150,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,76*
€ 149,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,15*
€ 145,36
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,35*
€ 127,75
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 4,47292* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Serag Wiessner
6O15322C
ab € 177,29*
Sonstiges
Serag Wiessner
6O07131L
ab € 287,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.