Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 3/0 2 12x45 cm violett 24 St Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702072
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     6N207400
EAN/GTIN:
     4044973130834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 12x45 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 2
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 3/0
  • 24 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
12x45 cm
Stärke:
2
Inhalt:
24 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 17,71084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 508,01*
€ 604,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 493,89*
€ 587,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 493,30*
€ 587,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 481,18*
€ 572,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,02*
€ 558,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 425,06*
€ 505,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.