Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serag - Wiessner SERAFIT Nahtmaterial unbenadelt 3/0 2 5x70 cm violett 12 St. Faden für die Wundversorgung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-702073
Hersteller:
     Serag Wiessner
Herst.-Nr.:
     6N207500
EAN/GTIN:
     4044973130841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faden-Großpackung
Kurzfäden
Pre-Cut Sutures
Precut Sutures
 SERAFIT® ist ein geflochtener resorbierbarer Faden, der sich durch seine hervorragende Geschmeidigkeit, die gute Gleitfähigkeit sowie die minimale Sägewirkung auszeichnet. Er lässt sich vor allem im blut- und sekretreichen Milieu zuverlässig knüpfen und gewährleistet einen sicheren Knotensitz.

  • Einsatzbereiche: Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
  • sicherer Knotensitz
  • hervorragende Geschmeidigkeit
  • minimale Sägewirkung
  • Nadeltyp: NA unbenadelt
  • Material: Polyglykolsäure
  • Farbe: violett
  • Resorption: 50 % Restreißkraft nach ca. 18 Tagen, aufgelöst nach 60-90 Tagen
  • multifil (geflochten/beschichtet)
  • Fadenlänge: 5x70 cm
  • Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 2
  • Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 3/0
  • 12 Stück

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.
Weitere Informationen:
Länge:
5x70 cm
Stärke:
2
Inhalt:
12 Stück
Weitere Suchbegriffe: pre-cut sutures, Serafit, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Dermatologie, Gastroenterologie, Gynäkologie, MKG, Urologie, MIC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,24*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 11,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 162,51*
€ 193,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 160,47*
€ 190,96
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 159,86*
€ 190,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 156,58*
€ 186,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,84*
€ 178,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 132,24*
€ 157,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.