Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Komfort Lagerungskissen ohne Bezug mit Mikroperlen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-709127
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     52020102
EAN/GTIN:
     4260211424064
Suchbegriffe:
Lagerungs-Kissen
Lagerungskissen
Positurkissen
Stillkissen
Still- und Schwangerschaftskissen Komfort ohne Bezug

Das "Komfort" ist die ideale Stillkissen-Alternative für preisbewusste Frauen. Natürlich bietet das Komfort genauso wie alle anderen Theraline-Stillkissen eine bequeme Liegefläche für Ihren Säugling. Und natürlich sorgt es genauso dafür, dass Nacken, Schultern und Arme sich während des Stillens möglichst nicht verspannen. Weil die Bezüge im farbschonenden Reaktiv-Verfahren bedruckt werden, können Sie sich besonders lange an den leuchtenden, schönen Farben Ihres Lieblingsdessins erfreuen. 
  • geruchsfrei
  • beugt Verspannungen in Schultern und Nacken vor
  • praktisches Stillkissen für unterwegs und auf Reisen
  • feine Mikroperlenfüllung 
  • Füllmenge ca. 32 Liter
  • Außenmaß ca. 180 x 34 cm
  • 100 % Baumwolle
  • waschbar bis 60°C, trocknergeeignet
  • ohne Außenbezug
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mikroperlen Füllung
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: lagerungskissen theraline, lagerungskissen, Komfortkissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theraline
52004101
ab € 23,57*
Zubehör
Theraline
52004200
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.