| |
|
| Artikel-Nr.: 537-709341 Herst.-Nr.: 51011402 EAN/GTIN: 4260145639787 |
| |
|
| | |
| Ein besonderes Kissen für eine besondere Zeit. Das Original Theraline Stillkissen eignet sich hervorragend für Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit oder einfach zur Entspannung. - Das Original Theraline Stillkissen inklusive Bezug
- langlebige EPS-Mikroperlenfüllung (sandfein, geräuscharm)
- höchste Qualität bis ins Detail & Langlebigkeit
- samtweicher Jerseybezug
- hochwertige, merzerisierte, reine Baumwolle für das Inlett
- aufwendige Nachfüllöffnung für die individuelle Füllmenge oder den Langzeiteinsatz
- Außenmaß: ca. 190 x 38 cm
- Füllmenge: ca. 42 Liter
- Material: 100 % Baumwolle
- 60°C-Wäsche, trocknergeeignet
- Dessin 14 "Schilfgrün" Jersey
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen! Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mikroperlen Füllung | Design: | schilfgrün | Material: | Jersey |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen |
| | |
| |