| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-709722 Herst.-Nr.: 640016615 EAN/GTIN: 4260553177512 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | my7 Schonbezug ohne Vlieseinlage Die langlebigen my7 Seitenschläfer- und Stillkissen von Theraline mit den Schutzbezügen der Bamboo-Kollektion ohne Vlies bestehen aus dem angenehmen Material Bambus-Jersey mit Bio-Baumwolle. Bezüge für das Theraline Kissen in Siebenform mit 2-Zonen-Füllung sind aus verschiedenen Materialien und vielen Farben und Designs erhältlich. Mithilfe des Kissens wird die ergonomische Körperhaltung bei Tagesabläufen wie Stillen, Kuscheln oder Schlafen in dieser besonderen Zeit wirksam unterstützt. Zum Stillen kann das Seitenteil des Kissens rückwärtig um den Körper gelegt werden, damit Ihr Baby ganz bequem auf dem Kopfteil des my7 Platz findet. Produktinformationen zum my7 Schonbezug ohne Vlieseinlage - Bezug im Design Nr. 166 Cappuccino
- Schutzbezug für my7 Schwangerschafts- und Stillkissen
- Wird noch über den im Lieferumfang des Kissens enthaltenen Vliesbezug gezogen
- Zusatzbezug: leichter abnehmbar, ohne Vliesschicht / Wattierung - für eine bequemere Pflege
- Vliesbezug des Kissens muss durch den Zusatzbezug seltener gewaschen bzw. getrocknet werden für einen deutlich längeren Liegekomfort
- Außenmaß: ca. 150 x 80 cm
- Bezug ist bei 60°C waschbar (Reißverschluss schließen), trocknergeeignet
- Außenmaß: ca. 150 x 80 cm (Höhe x Breite)
Materialzusammensetzung des my7 Schonbezug ohne Vlieseinlage - Bezug aus der Bamboo-Kollektion, hochwertigste und nachhaltigste der Theraline-Jersey-Kollektionen
- Gefertigt aus 57 % Bambus, 38 % Bio-Baumwolle und 5 % Elasthan
- Elasthan-Anteil für ein herrlich feines und kühles Stoffgefühl
- Waschhinweise siehe Anleitung (waschbar bis 60°, trocknergeeignet, nicht bleichen)
- Gewebe mit besonders hoher Fadenzahl für lange Haltbarkeit und hohen Benutzerkomfort
- Feine, merzerisierte und reaktiv (besonders farbecht) gefärbte oder bedruckte Stoffe, waschecht
- Vorgeschrumpfte Stoffe, geeignet für den täglichen Einsatz, passgenau genäht, ohne Einlaufen
- Mit extralangem Reißverschluss für bequemes Auf- und Abziehen
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10 cm offen lassen) waschen! Bitte beachten Sie die allgemeinen Waschhinweise und die Hinweise zum Vorgehen beim Wechsel der Bezüge. Um bei einem Wechsel des Außenbezugs das Kissen wieder schnell und ohne viel Aufwand zu beziehen, empfiehlt sich die folgende Vorgehensweise: Halten Sie am oberen Ende (Kopfteil) des Inletts eine 15–20 cm „Nase“ nach oben. Drücken Sie diese „Nase“ nun ganz ans Ende des Außenbezugs (Kopfteil). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Design: | cappuccino | Material: | Bambus Kollektion |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: stillkissen, Kissenbezug, Schonbezug; Lagerungskissen, Schlafkissen, Bettkissen, Spezialkissen, Therapiekissen, Seitenkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |