| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-709728 Herst.-Nr.: 180114802 EAN/GTIN: 4260553175839 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Plüschmond Der dekorative Plüschmond ist ideal als kleines, handliches Stillkissen, wundervoll anschmiegsam und entspannend für Kopf & Nacken. Die einzigartige Kombination aus hochwertigen Plüsch- und Stretch, gefüllt mit feinen Original Mikroperlen, fühlt sich einfach wundervoll an. Eine Wohltat für Wohn- & Schlafzimmer, auf Reisen und für Mutter und Kind. Fühlen und überzeugen Sie sich einfach selbst. Der Plüschmond ist ein direkt befülltes Kissen, hat daher keinen Bezug. Produktinformationen zum Plüschmond - Farbe pappel 148
- Bequemes Kopf- und Nackenkissen
- Handliches Bauchstütz- und Stillkissen
- Kuschliges Schmuse- und Lesekissen
- Original Mikroperlen-Füllung formt sich körpergerecht und stabilisiert gleichzeitig Kopf, Schulter und das Kind beim Stillen
- Ideal auch für unterwegs als handlicher Reisebegleiter
- Halb so groß wie das Original Theraline Bogen ca. 140 x breiteste Stelle ca. 27 cm
- Antiallergen
- Geruchs- und schadstofffrei
- Füllmenge ca. 18 l, Perlengewicht 25 g/l
- Stretch 90 % Nylon / 10 % Elasthan, Plüsch 85 % Polyester / 15 % Polyamid, Füllung 100 % Polysterol (EPS-Mikroperlen)
- Waschbar bei 40 °C mit Wäschesack sicher geschlossen
- Ersatzbezug in vielen Unifarbtönen optional zur Wahl (nicht im Lieferumfang)
Mit diesem Kissen werden sicher auch Sie mondsüchtig! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Design: | Pappel | Textilkennzeichen: | 85% Polyester, 15% Polyamid, 90% Nylon, 10% Elasthan |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kissenbezug, Schonbezug, Plüschmond, Lagerungskissen, Schlafkissen, Bettkissen, Spezialkissen, Therapiekissen, Seitenkissen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |