Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Bezug für Nackenkissen mittel 100 x 21 cm Bamboo 158 grau Ersatzkissenbezug von Theraline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709739
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     30015800
EAN/GTIN:
     4260553177413
Suchbegriffe:
Lagerungskissen-Bezug
Lagerungskissenbezug
Nackenkissen-Bezug
Nackenkissenbezug
Für die Attraktivität und Haltbarkeit ist nichts wichtiger als die verwendeten Stoffe und deren Verarbeitung. Um Lebensdauer und Benutzerkomfort der Inletts und Bezüge zu erhöhen, verarbeitet Theraline nur Gewebe mit besonders hoher Fadenzahl. Für die Außenbezüge benutzt Theraline zusätzlich nur feine, merzerisierte und reaktiv (besonders farbecht) gefärbte Stoffe. Alle verwendeten Stoffe sind vorgeschrumpft und genügen den hohen Ansprüchen für den täglichen Einsatz.
  • Bezug für Schlaf- & Nackenkissen mittel 100 x 21 cm
  • 57 % Viskose aus Bambusfasern, 38 % Baumwolle (Bio), 5 % Elasthan
  • Waschbar bei 60° C, trocknergeeignet
  • Nicht bleichen
  • Dessin 158 "grau" Bamboo Collection
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss waschen!
Weitere Informationen:
Design:
grau
Material:
Bambus Kollektion
Textilkennzeichen:
57% Bambusviskose, 38% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: nackenkissen bezug, Kissenbezug, Schonbezug, Nackenkissen, Lagerungskissen, Schlafkissen, Bettkissen, Spezialkissen, Therapiekissen, Seitenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.