Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Bezug f. Theraline Stillkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709751
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     510018400
EAN/GTIN:
     4260553179684
Suchbegriffe:
Bezug für Stillkissen
Stillkissenbezug
bezug für stillkissen theraline
bezug für stillkissen
Für Attraktivität und Haltbarkeit Ihres Kissens ist neben der Füllung wohl nichts wichtiger als die verwendeten Stoffe und deren Verarbeitung. Egal, ob edler Mikroplüsch und samtweicher Feinköper für die Original Theraline-Kissen, oder besonders hohe Farbechtheiten und mercerisierte Baumwolle im Standardbereich, bei Theraline bekommen Sie mehr Qualität für Ihr Geld. Alle verwendeten Stoffe sind solide und passgenau verarbeitet, vorgeschrumpft und genügen so auch höchsten Ansprüchen an die Haltbarkeit. Selbstverständlich genügen alle Stoffe und Farben den Kriterien des Ökotex-Standards 100 und sind frei von schädlichen Substanzen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Auswahl mit den trendigen, farbenfrohen und ansprechenden Dessins.
  • Bezug für das Original Theraline Stillkissen
  • ca. 190 x 38 cm
  • 100 % Baumwolle
  • Waschhinweise: 60 Grad, nicht bleichen
  • Dessin Nebelblau Feinstrick 184
Achtung: Bezüge bitte immer auf "links" gedreht und mit geschlossenem Reißverschluss (ca. 10cm offen lassen) waschen! Bitte beachten Sie die allgemeinen Waschhinweise.
Weitere Informationen:
Design:
Nebelblau
Material:
Feinstrick
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Kissenbezug, Schonbezug, Lagerungskissen, Schlafkissen, Bettkissen, Spezialkissen, Therapiekissen, Seitenkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.