Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Bambusmond 140 x 27 cm kieselgrau Komfortables Still- und Ruhekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709755
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     180116706
EAN/GTIN:
     4260772031138
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen

Bambusmond 

Das dekorative Kissen in Form einer Mondsichel ist ideal als kleines, handliches Stillkissen, wundervoll anschmiegsam und entspannend für Kopf & Nacken. Die einzigartige Kombination der Materialien der Bamboo Collection mit der feinen Füllung aus Original-Mikroperlen, fühlt sich einfach wundervoll an. Eine Wohltat für Wohn- & Schlafzimmer, auf Reisen und für Mutter und Kind. Fühlen und überzeugen Sie sich einfach selbst. Der Bambusmond ist ein direkt befülltes Kissen, hat daher keinen Bezug.

Produktinformationen zum Bambusmond

  • Farbe 167 kieselgrau, Bamboo Collection
  • Bequemes Kopf- und Nackenkissen
  • Handliches Bauchstütz- und Stillkissen
  • Kuschliges Schmuse- und Lesekissen
  • Original Mikroperlen-Füllung formt sich körpergerecht und stabilisiert gleichzeitig Kopf, Schulter und das Kind beim Stillen
  • Ideal auch für unterwegs als handlicher Reisebegleiter
  • Halb so groß wie das Original Theraline, Bogen ca. 140 x breiteste Stelle ca. 27 cm
  • Antiallergen
  • Geruchs- und schadstofffrei
  • Füllmenge ca. 18 l, Perlengewicht 25 g/l
  • Außenbezug bestehend aus 57 % Bambus, 38 % BIO-Baumwolle und 5 % Elasthan
  • Füllung 100 % Polysterol (EPS-Mikroperlen)
  • Waschbar bei 40 °C mit Wäschesack sicher geschlossen
  • Ersatzbezug in vielen Unifarbtönen optional zur Wahl (nicht im Lieferumfang)

Mit diesem Kissen werden sicher auch Sie mondsüchtig!



Weitere Informationen:
Design:
Kieselgrau
Material:
Bambus Kollektion
Textilkennzeichen:
57% Bambusviskose, 38% Baumwolle, 5% Elasthan
Weitere Suchbegriffe: Bauchstützkissen, Kopfkissen, Nackenkissen, Lesekissen, Schmusekissen, Frot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,35*
€ 57,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.