Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Still- und Schwangerschaftskissen Komfort Big Stars grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709775
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     520213202
EAN/GTIN:
     4260553171480
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen

Still- und Schwangerschaftskissen Komfort

Komfort kommt von komfortabel! Das Kissen bietet schon während der Schwangerschaft Entspannung und stabile Unterstützung beim Schlafen und Ruhen und später zusätzlich eine bequeme Liegefläche für den Säugling beim Stillen und Entspannen.

Produktinformationen zum Komfortkissen

  • 1 Still- und Schwangerschaftskissen Big Stars grau
  • Bequeme Liegefläche für Schwangere und Säugling
  • Beugt Verspannungen in Nacken, Schultern und Armen vor während des Stillens
  • Auch für unterwegs praktisch
  • Geruchs- und schadstofffrei
  • Baumwollgewebe aus feinem Twill, Renforce oder Jersey
  • Leichte Mikroperlen-Füllung ca. 32 Liter
  • Bezüge in farbschonenden Reaktiv-Verfahren bedruckt für lange leuchtende Farben
  • Pflegeleichte Bezüge waschbar bis 60° in der Waschmaschine und trocknergeeignet
  • Außenmaß ca. 180 x 34 cm


Weitere Informationen:
Design:
Big Stars grau
Typ:
Lagerungskissen
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.