Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Kirschkernkissen klein 19x19 cm Blumenwiese orange Wärmekissen von Theraline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709815
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     42208602
EAN/GTIN:
     4260145633730
Suchbegriffe:
Kirschkern-Kissen
Kirschkernkissen
Körner-Kissen
Körnerkissen
Hunderttausendfach wurden diese praktischen Theraline-Kirschkernkissen bereits verkauft.

Als Wärme-, Kälte- und Massagekissen erfreuen Sie sich aufgrund der angenehmen Abgabe der Temperatur, bei gleichzeitig entspannender Massagewirkung, weiter wachsender Beliebtheit. Solide verarbeitete, schöne Stoffe und ausgesuchte, ohne Chemikalien gereinigte Kirschkerne machen die Theraline-Kirschkernkissen zur besten Wahl für Ihr Wohlbefinden. Bei häufiger Benutzung empfiehlt sich vor der Erwärmung ein kurzes Beträufeln des Kissens mit Wasser. Kirschkernkissen sind Naturprodukte mit Eigengeruch, der den positiven Effekt der Anwendung erhöhen kann. Falls Sie Ihr Kissen waschen möchten, achten Sie bitte auf unmittelbar folgende und gründliche Trocknung des Kissens. Bitte beachten Sie die beiliegende Gebrauchsanleitung.

  • Kirschkernkissen klein 19x19 cm
  • Füllung Kirschkerne
  • 100 % Baumwolle
  • waschbar bei 40°C, nicht trocknergeeignet
  • Wärmeanwendung: Kissen wird einfach innerhalb weniger Minuten im Backofen oder in der Mikrowelle nach Bedarf temperiert, langsam und schonend wird die Temperatur wieder abgegeben 
  • Kälteanwendung: Kissen wird für ca. 20-60 Minuten im Gefrierfach gekühlt
  • Dessin: 86 Blumenwiese orange
Weitere Informationen:
Design:
Blumenwiese orange
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Wärme-Kissen, Wärmeauflage, Wärmekissen, kirschkern kissen, Komfortkissen, Lagerungskissen, Schwangerschaftskissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.