Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneer Bezug für Massageliege 65 x 200 cm tundra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-715100/58
Hersteller:
     Kneer
Herst.-Nr.:
     1006558
EAN/GTIN:
     4016765057599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegenbezug
Massageliegenbezug
liegenbezug kneer
liegenbezug

Liegenbezüge Frottee 200 x 65 cm tundra

Weitere Informationen:
Maße:
65x200 cm
Farbe:
tundra
Textilkennzeichen:
75% Baumwolle, 25% Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Schonbezug, Liegenüberzug, Matrazenschoner, Massageliege, Hygienebezug, Therapieliege, Laken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,26*
€ 21,68*
3 Tage
51
€ 5,90*
ab € 14,99*
€ 22,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.