Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kneer Bezug für Massageliege 65 x 200cm zimt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-715100/77
Hersteller:
     Kneer
Herst.-Nr.:
     1006577
EAN/GTIN:
     4016765356593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegenbezug
Massageliegenbezug
liegenbezug weiss
liegenbezug

Liegenbezüge Frottee 200 x 65 cm zimt

Durch eine spezielle Strickmethode ist die Oberfläche saugfähig und hautfreundlich. Die Bezüge haben rundum einen Saum, durch den ein breites, auswechselbares, baumwollumsponnenes Gummiband eingezogen ist. Bei den Liegenbezügen sind die Ecken zusätzlich abgenäht, um einen faltenfreien Sitz zu garantieren.

Produktinformation zum Bezug

  • Bezug für Standard-Liege Länge 190-200 cm und Breite 60-65 cm 
  • Frottee-Stretch, 75% Baumwolle, 25% Polyester für den Stretch-Effekt
  • Waschmaschinenfest (bunt 60°C), (weiß 95°C)
  • Farbecht, bügelfrei, trocknergeeignet
  • Perfekte Passform
  • Hautfreundlich
Weitere Informationen:
Maße:
65x200 cm
Farbe:
zimt
Weitere Suchbegriffe: liegenbezug kneer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 14,13*
€ 21,79*
3 Tage
10
€ 5,90*
ab € 14,85*
€ 22,68*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.